missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Amino-3-hydroxybutyric acid
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Descrizione
Reduces uptake of iodine by the thyroid glands in animals. Antispasmodic
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Reduces uptake of iodine by the thyroid glands in animals
- Antispasmodic

Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-Amino-3-hydroxybutyric acid |
Punto di fusione | 223°C (decomposition) |
Colore | White to Yellow |
Beilstein | 1721708 |
Indice di Merck | 14,444 |
Quantità | 100 g |
Peso formulazione | 119.12 |
Forma fisica | Powder |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto